Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch - foxiClassic Car-Memory DN102 (4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-2560-102-103.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     2560-102-103.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch

Abgasschlauch - foxiSpecial Car-Memory

    Eigenschaften:
  • überfahrbarer Abgasschlauch für Absaugung von Motorabgasen in der KFZ-Industrie, stationären und mobilen Anlagen
  • für Schlauchaufroller
  • Abgastemperatur bis ca. +200°C bei sachgemäßer Verwendung von Abgastrichtern und genügend Frischluftzufuhr (ca. 50%)
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
Abgastemperatur bis ca. +200°C bei sachgemäßer Verwendung von Abgastrichtern und genügend Frischluftzufuhr (ca. 50%)
Innendurchmesser:
102 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Unterdruck ca.:
0,177 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
100 mm
Gewicht:
0,64 kg/m
Fertigungslängen:
10m
Farbe:
schwarz
Überfahrbarkeit:
Mittel
Temperaturbeständigkeit:
Mittel
Stauchbarkeit:
gut
Vakuumfestigkeit:
sehr gut
Flexibilität:
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: FoxiFlex, Foxi Flex, PU-Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,33*
€ 892,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,62*
€ 871,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 703,31*
€ 836,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 681,34*
€ 810,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,66*
€ 775,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,76*
€ 742,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,41*
€ 691,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
2560-102-103.15
ab € 876,38*
Ähnlich
foxiflex
2560-110-103.10
ab € 647,28*
Ähnlich
foxiflex
2560-110-103.15
ab € 967,93*
Ähnlich
foxiflex
2560-127-103.10
ab € 751,10*
Ähnlich
foxiflex
2560-127-103.15
ab € 1.117,18*
Ähnlich
foxiflex
2560-203-103.10
ab € 1.121,71*
Ähnlich
foxiflex
2560-040-103.10
ab € 315,42*
Ähnlich
foxiflex
2560-051-103.10
ab € 321,12*
Ähnlich
foxiflex
2560-051-103.15
ab € 483,43*
Ähnlich
foxiflex
2560-060-103.10
ab € 384,80*
Ähnlich
foxiflex
2560-060-103.15
ab € 580,80*
Ähnlich
foxiflex
2560-063-103.10
ab € 404,89*
Ähnlich
foxiflex
2560-063-103.15
ab € 605,71*
Ähnlich
foxiflex
2560-065-103.10
ab € 411,05*
Ähnlich
foxiflex
2560-065-103.15
ab € 614,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.