Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch 15 m - foxiClassic Santo H DN180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiSpecial San H DN180, 10m
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiSpecial San H DN180, 10m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-2330-180-103.15
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     2330-180-103.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiClassic Santo H

    Eigenschaften:
  • Absaug- und Gebläseschlauch für Wasser- und Reinigungsmittel, Luftführung im Motorenbereich, im Fahrzeug- und Maschinenbau, an Trockner, an Vakuumpumpen, höhere Druckbeständigkeit, innen glattt
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +130°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
    Material:
  • TPV (thermoplastische Vulkanisat)
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Wandstärke:
  • ca. 1,45 mm
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40°C bis ca. +130°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
Innendurchmesser:
180 mm
Betriebsdruck ca.:
0,26 bar
Unterdruck ca.:
0,184 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
285 mm
Gewicht:
2,04 kg/m
Außendurchmesser:
191 mm
Standardfarbe:
schwarz
Fertigungslänge:
15 m
Temperaturbeständigkeit gering:
mittel
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut
Druckbeständigkeit:
gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.658,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.095,32*
€ 2.493,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.029,93*
€ 2.415,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.948,73*
€ 2.318,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.887,83*
€ 2.246,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.743,26*
€ 2.074,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.712,97*
€ 2.038,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,94*
€ 1.974,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
2330-175-103.15
ab € 1.602,31*
Ähnlich
foxiflex
2330-026-103.15
ab € 282,62*
Ähnlich
foxiflex
2330-032-103.15
ab € 326,28*
Ähnlich
foxiflex
2330-038-103.15
ab € 342,71*
Ähnlich
foxiflex
2330-040-103.15
ab € 361,63*
Ähnlich
foxiflex
2330-045-103.15
ab € 372,91*
Ähnlich
foxiflex
2330-051-103.15
ab € 407,11*
Ähnlich
foxiflex
2330-060-103.15
ab € 479,95*
Ähnlich
foxiflex
2330-065-103.15
ab € 511,63*
Ähnlich
foxiflex
2330-070-103.15
ab € 523,85*
Ähnlich
foxiflex
2330-076-103.15
ab € 568,85*
Ähnlich
foxiflex
2330-080-103.15
ab € 581,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.