Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch 10 m - foxiClassic Santo L DN400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiSpecial San L DN250, 10m
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiSpecial San L DN250, 10m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-2230-400-103.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     2230-400-103.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
cp-schlauch

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiClassic Santo L

    Eigenschaften:
  • leichter Absaugschlauch für Wasser- und Reinigungsmittel, für Heißluft an Blasfolienanlagen, an UV-Trockner, Infrarot-Trockner, an Seitenkanalverdichter, höhere Vakuumbeständigkeit, innen glatt
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +130°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
    Material:
  • TPV (thermoplastische Vulkanisat)
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Wandstärke:
  • ca. 0,75 mm
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40°C bis ca. +130°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
Innendurchmesser:
400 mm
Betriebsdruck ca.:
0,04 bar
Unterdruck ca.:
0,051 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
410 mm
Gewicht:
4,27 kg/m
Außendurchmesser:
411 mm
Standardfarbe:
schwarz
Fertigungslänge:
10 m
Temperaturbeständigkeit gering:
mittel
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Druckbeständigkeit:
mittel
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Saugschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.340,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.715,63*
€ 2.041,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,73*
€ 1.975,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.593,34*
€ 1.896,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.543,55*
€ 1.836,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,62*
€ 1.688,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,76*
€ 1.649,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.340,48*
€ 1.595,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
2230-102-103.10
ab € 313,19*
Ähnlich
foxiflex
2230-110-103.10
ab € 337,10*
Ähnlich
foxiflex
2230-120-103.10
ab € 363,29*
Ähnlich
foxiflex
2230-127-103.10
ab € 395,14*
Ähnlich
foxiflex
2230-130-103.10
ab € 412,27*
Ähnlich
foxiflex
2230-152-103.10
ab € 463,53*
Ähnlich
foxiflex
2230-160-103.10
ab € 497,76*
Ähnlich
foxiflex
2230-170-103.10
ab € 546,05*
Ähnlich
foxiflex
2230-175-103.10
ab € 544,98*
Ähnlich
foxiflex
2230-180-103.10
ab € 556,02*
Ähnlich
foxiflex
2230-203-103.10
ab € 631,04*
Ähnlich
foxiflex
2230-225-103.10
ab € 711,76*
Ähnlich
foxiflex
2230-250-103.10
ab € 791,81*
Ähnlich
foxiflex
2230-254-103.10
ab € 789,30*
Ähnlich
foxiflex
2230-026-103.10
ab € 166,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.