Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch 10 m - foxiClassic Santo L DN325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiSpecial San L DN275, 10m
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiSpecial San L DN275, 10m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-2230-325-103.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     2230-325-103.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
cp-schlauch

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiClassic Santo L

    Eigenschaften:
  • leichter Absaugschlauch für Wasser- und Reinigungsmittel, für Heißluft an Blasfolienanlagen, an UV-Trockner, Infrarot-Trockner, an Seitenkanalverdichter, höhere Vakuumbeständigkeit, innen glatt
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +130°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
    Material:
  • TPV (thermoplastische Vulkanisat)
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Wandstärke:
  • ca. 0,75 mm
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40°C bis ca. +130°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
Innendurchmesser:
325 mm
Betriebsdruck ca.:
0,08 bar
Unterdruck ca.:
0,066 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
335 mm
Gewicht:
3,26 kg/m
Außendurchmesser:
335 mm
Standardfarbe:
schwarz
Fertigungslänge:
10 m
Temperaturbeständigkeit gering:
mittel
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Druckbeständigkeit:
mittel
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Saugschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.063,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,30*
€ 1.652,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,41*
€ 1.598,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.289,67*
€ 1.534,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.249,36*
€ 1.486,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,64*
€ 1.362,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,02*
€ 1.331,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,21*
€ 1.265,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
2230-102-103.10
ab € 312,93*
Ähnlich
foxiflex
2230-110-103.10
ab € 337,85*
Ähnlich
foxiflex
2230-120-103.10
ab € 360,98*
Ähnlich
foxiflex
2230-127-103.10
ab € 395,14*
Ähnlich
foxiflex
2230-130-103.10
ab € 410,56*
Ähnlich
foxiflex
2230-152-103.10
ab € 463,53*
Ähnlich
foxiflex
2230-160-103.10
ab € 495,58*
Ähnlich
foxiflex
2230-170-103.10
ab € 543,93*
Ähnlich
foxiflex
2230-175-103.10
ab € 542,06*
Ähnlich
foxiflex
2230-180-103.10
ab € 556,02*
Ähnlich
foxiflex
2230-203-103.10
ab € 631,04*
Ähnlich
foxiflex
2230-225-103.10
ab € 711,24*
Ähnlich
foxiflex
2230-250-103.10
ab € 788,78*
Ähnlich
foxiflex
2230-254-103.10
ab € 788,33*
Ähnlich
foxiflex
2230-026-103.10
ab € 167,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.