Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschlauch - Garant PUR L-EL DN65, 15m , elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemieschlauch - foxiSpecial PUR L-EL DN65, 10m
Chemieschlauch - foxiSpecial PUR L-EL DN65, 10m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-2213-065-103.15
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     2213-065-103.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Chemieschlauch - Garant PUR L-EL , elektrisch leitfähig und ableitfähig( ATEX, TRGS 727 )

    Eigenschaften:
  • innen glatter Absaug- und Gebläseschlauch für abrasive Feststoffe sowie für die Absaugung von flüssigen Medien in Ex-geschützten Bereichen, als Industriestaubsaugerschlauch
  • GemäßATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 10³ Ohm und spezifischen Widerstand ƿ < 10⁴ Ω * m
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,55mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
65 mm
Betriebsdruck ca.:
1,26 bar
Unterdruck ca.:
0,368 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
73 mm
Gewicht:
0,64 kg/m
Außendurchmesser:
73 mm
Standardfarbe:
schwarz
Fertigungslänge:
15 m
Abriebfestigkeit:
mittel - gut
Chemische Beständigkeit:
mittel
Stauchbarkeit:
gering
Innenglätte:
gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,18*
€ 879,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,37*
€ 863,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 696,36*
€ 828,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 674,60*
€ 802,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,29*
€ 735,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,25*
€ 713,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,58*
€ 661,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
2213-102-103.10
ab € 536,45*
Ähnlich
foxiflex
2213-102-103.15
ab € 805,91*
Ähnlich
foxiflex
2213-110-103.10
ab € 577,87*
Ähnlich
foxiflex
2213-110-103.15
ab € 869,41*
Ähnlich
foxiflex
2213-120-103.10
ab € 619,24*
Ähnlich
foxiflex
2213-120-103.15
ab € 927,63*
Ähnlich
foxiflex
2213-127-103.10
ab € 680,00*
Ähnlich
foxiflex
2213-127-103.15
ab € 1.014,93*
Ähnlich
foxiflex
2213-140-103.10
ab € 716,68*
Ähnlich
foxiflex
2213-140-103.15
ab € 1.065,62*
Ähnlich
foxiflex
2213-152-103.10
ab € 793,89*
Ähnlich
foxiflex
2213-152-103.15
ab € 1.193,56*
Ähnlich
foxiflex
2213-160-103.10
ab € 849,50*
Ähnlich
foxiflex
2213-160-103.15
ab € 1.269,14*
Ähnlich
foxiflex
2213-175-103.10
ab € 934,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.