Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte , 1.205 x 800 mm, RAL6001 Smaragdgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Rollplatte , 1.200 x 800 mm
Produktbild - Rollplatte , 1.200 x 800 mm
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-zu-1131-RAL6001
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     zu-1131-RAL6001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollplatte
variofit rollplatte
rollplatte
Schweißkonstruktion aus Stahl; 2 Stützböcke; Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung; Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend; Rollplatten pulverbeschichtet RAL6001 Smaragdgrün; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus Elastikvollgummi mit Kugellager; auf einer Achswelle montiert.
Weitere Informationen:
Traglast:
1000 kg
Abmessung:
1.205 x 800 x 315 mm
Ladefläche:
1.205 x 800 mm
Rad ø:
200 x 50 mm
Gewicht:
57 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rollplatten, Heberoller, Sicherheitsheberoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,18*
€ 555,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,58*
€ 512,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,68*
€ 501,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,74*
€ 479,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,84*
€ 463,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,03*
€ 420,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL1023
ab € 307,86*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL2000
ab € 309,65*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL3000
ab € 307,69*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL1018
ab € 307,98*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL3020
ab € 307,43*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL5012
ab € 308,77*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL6001
ab € 307,74*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL7016
ab € 308,34*
Ähnlich
Variofit
zu-1130-RAL9010
ab € 308,59*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL1023
ab € 352,81*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL2000
ab € 351,68*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL3000
ab € 351,31*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL1018
ab € 353,60*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL3020
ab € 352,13*
Ähnlich
Variofit
zu-1131-RAL5012
ab € 352,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.