Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell, 2 Winkelrahmen, Ladefläche 1.200 x 800 mm, Traglast 1200kg, RAL5012 Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Palettenfahrgestell mit 2 Winkelrahmen , Ladefläche 1.200 x 800 mm, Elastikgummibereifung
Produktbild - Palettenfahrgestell mit 2 Winkelrahmen , Ladefläche 1.200 x 800 mm, Elastikgummibereifung
Easy Stop-Logo
RAL_cordes_ingebesys
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-870.101-RAL5012
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-870.101-RAL5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; für Europaletten geeignet; inkl. Stapelecken und Befestigungsösen; 4 Verbindungsrohre zum Einstecken in die Eckhülsen; Winkelrahmen auf Verbindungsrohre aufgesteckt; variabel abnehmbar; Palettenfahrgestelle pulverbeschichtet RAL5012 Lichtblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen. Alle Variofit Sonderfarben sind auftragsbezogene Fertigungen und von jeglicher Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Traglast:
1.200 kg
Abmessung:
1.270 x 870 x 720 mm
Ladefläche:
1.210 x810 mm
Rad ø:
200 x 50 mm
Material Räder:
Elastikvollgummibereifung
Gewicht:
50,5 kg
Garantie:
5 Jahre
RAL-Farben:
Bitte beachten Sie, daß eine Anzeige am Computermonitor niemals farbverbindlich ist. Entscheidend ist die Farbtabelle nach RAL Classic der RAL gGmbH .
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gitterbox, Fahrgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,79*
€ 556,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,18*
€ 516,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,23*
€ 506,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 416,98*
€ 496,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,93*
€ 487,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,16*
€ 469,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,09*
€ 418,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-870.101
ab € 306,01*
Ähnlich
Cordes
00017313
ab € 296,44*
Ähnlich
Cordes
00017315
ab € 320,04*
Ähnlich
Cordes
00017312
ab € 282,28*
Ähnlich
Variofit
sw-870.115-RAL1023
ab € 328,70*
Ähnlich
Variofit
sw-870.115-RAL2000
ab € 328,70*
Ähnlich
Variofit
sw-870.115-RAL3000
ab € 329,65*
Ähnlich
Variofit
sw-870.115-RAL1018
ab € 330,29*
Ähnlich
Variofit
sw-870.115-RAL3020
ab € 328,91*
Ähnlich
Variofit
sw-870.115-RAL5012
ab € 329,54*
Ähnlich
Variofit
sw-870.115-RAL6001
ab € 327,06*
Ähnlich
Variofit
sw-870.115-RAL9010
ab € 329,52*
Ähnlich
Variofit
sw-870.116-RAL2000
ab € 345,17*
Ähnlich
Variofit
sw-870.116-RAL3000
ab € 344,11*
Ähnlich
Variofit
sw-870.116-RAL1018
ab € 346,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.