Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstkipper für Schüttgut 300 ltr., Abmessung 1.260 x 840 x 760 mm, Traglast 1500kg , RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Einsatz
Einsatz
Selbstkipper für Schüttgut 300 ltr., Abmessung 1.260 x 840 x 760 mm, Traglast 1500kg , RAL 5010 enzianblau
Selbstkipper für Schüttgut 300 ltr., Abmessung 1.260 x 840 x 760 mm, Traglast 1500kg , RAL 5010 enzianblau
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-300.004
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-300.004
EAN/GTIN:
     4035694012561
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter ral 5012
Schweißkonstruktion aus Stahl; mit Abrollsystem; selbsttätiges Abkippen durch Entriegelung der Mulde beim Anfahren des zu füllenden Behälters; automatische Rückstellung nach Entleerung; Staplertunnel für sicheren Transport; Selbstkipper lackiert RAL 5012 lichtblau; Vorrichtung für nachrüstbare Räder; verschiedene Radtypen mit unterschiedlichen Traglasten optional erhältlich; optional auch mit Ablasshahn zsw-000.500 (nur werksseitig montierbar).
Weitere Informationen:
Abmessung:
1.260 x 840 x 760 mm
Schüttkantenhöhe:
760 mm
Inhalt:
300 ltr.
Traglast:
1500 kg
Gewicht:
93,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87169090
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, Schüttkipper, Mulden-Kipper, Muldenkipper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,85*
€ 671,38*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,97*
€ 671,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,59*
€ 709,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,24*
€ 773,95*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,40*
€ 798,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,58*
€ 781,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 643,46*
€ 765,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 630,59*
€ 750,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,44*
€ 726,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 598,23*
€ 711,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,17*
€ 691,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,97*
€ 659,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-500.004
ab € 629,14*
Ähnlich
Cordes
sw-600.004
ab € 821,17*
Ähnlich
Cordes
sw-100.004
ab € 1.046,89*
Ähnlich
Cordes
RSA-200.400
ab € 53,96*
Ähnlich
Cordes
RSA-200.401
ab € 106,81*
Ähnlich
Cordes
RSA-200.402
ab € 106,66*
Ähnlich
Cordes
RSA-200.403
ab € 252,24*
Ähnlich
Cordes
RSA-200.404
ab € 305,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.