Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gülleschlauch HILCOFLEX, Innen und außen gummiert, DN25 - 1 ", Länge 100m, OHNE Kupplung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Industrieschlauch HILCOFLEX, Innen und außen gummiert, DN26 - 1 ", Länge 100m, OHNE Kupplung
Industrieschlauch HILCOFLEX, Innen und außen gummiert, DN26 - 1 ", Länge 100m, OHNE Kupplung
Artikel-Nr.:
     874BL-GH-3310-026.100
Hersteller:
     Gollmer & Hummel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Agrarschlauch
Gülleschlauch
Landwirtschaftsschlauch
Mehrzweckschlauch

INNEN UND AUSSEN GUMMIERTER MEHRZWECKSCHLAUCH

    Einsatzgebiete

  • Bauwirtschaft und Industrie
  • Landwirtschaft und Bergbau
  • Flüssigkeiten (auch Heisswasser) und Pressluft
  • Beregnung und Gülleverschlauchung
  • Kanalreinigung und Kabelschutz
  • für schwere Beanspruchung

    Die wichtigsten Vorteile

  • abriebfest, robust und langlebig
  • öl-, benzin- und chemikalienbeständig (siehe Beständigkeitsliste)
  • hitze-, alterungs- und ozonbeständig
  • sehr geringer Druckverlust und geringe Längsdehnung
  • sehr leicht, flexibel und druckstabil gegenüber Dorngewickelten Industrieschläuchen
  • für schwere Beanspruchung

    Materialaufbau

    Gewebeeinlage:
  • Kette: Polyester, hochfest Schuss: Polyamid; rundgewebt
  • die spezielle Gewebekonstruktion sorgt für geringe Längsdehnung, überragende Trennfestigkeit und einen deutlich geringeren Druckverlust gegenüber einer Gewebeeinlage aus 100 % Polyester
  • vollkommen in die Gummierung eingebettet, dadurch optimaler Schutz vor mechanischer Beschädigung
    Innen- und Außengummierung:
  • sehr hochwertige NBR / PVC Mischung, in einem speziellen einstufigen Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst
  • spezielle Mischungsadditive sorgen für überragende Alterungs- und Ozonbeständigkeit
  • innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust
  • außen: gerippt für hohe Abriebfestigkeit, Schutz gegen Kontakthitze

    Reissfestigkeit

  • Die maximale Zugbelastung sollte im Dauerbetrieb 1/3 der Reißfestigkeit nicht überschreiten
    • Betriebsdruck

      Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben. Bei Pressluft ist der maximale Betriebsdruck 25% des Platzdrucks.

      Maximaler Betriebsdruck

      • Die Freigabe hierfür kann nur durch den Hersteller nach Klärung des genauen Einsatzgebietes erfolgen.

        Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

    Weitere Informationen:
    Wandstärke:
    2,2 mm
    Platzdruck:
    75 bar
    Länge:
    100 m
    Standardfarbe:
    schwarz
    Temperaturbereich (Angaben gültig für Wasser):
    Dauerbetrieb -20°C bis +80°C, Temporär bis +100°C °C
    Betriebsdruck:
    25 bar
    Reißfestigkeit ²⁾:
    1200 kg
    Versandkosten:
    Deutsche Inseln bitte anfragen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 447,51*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 614,60*
    € 731,37
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 561,26*
    € 667,90
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 538,99*
    € 641,40
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 515,27*
    € 613,17
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 490,80*
    € 584,05
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 447,51*
    € 532,54
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.