Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenzange, Premiumline, Länge 220 mm, mit 25 Stück 4 mm-Ösen aus Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenzange, Premiumline, 4 mm, Anzahl: 25 Stk.
Ösenzange, Premiumline, 4 mm, Anzahl: 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     874-TO-OESZ221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OESZ221
EAN/GTIN:
     4003457254954
Suchbegriffe:
Ösen Ösenzange
Ösen-Zange
Ösenzange
ösen zange

Ösenzange, Premiumline, 4 mm, Anzahl: 25 Stk.

  • Länge 220 mm
  • Premiumline
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Größe:
4 mm
Anzahl:
25 Stk.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zange-Ösen, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.