Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbieger REMS Curvo 50 Antriebsmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Curvo 50 Antriebsmaschine
REMS Curvo 50 Antriebsmaschine
REMS Curvo 50 Antriebsmaschine
REMS Curvo 50 Antriebsmaschine
REMS Curvo 50 Antriebsmaschine
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-580100R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     580100R220
EAN/GTIN:
     4039976069465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegemaschine rems

REMS Curvo 50 – Große Rohre faltenfrei biegen

Universelles, kompaktes Elektrowerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 90°. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Bauweise:

  • Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug mit beim Biegevorgang in sich geschlossenem Kraftfluss
  • Überall sofort einsetzbar
  • Keine Einstellarbeiten
  • Einfaches, geschlosmüheloses, schnelles Arbeiten, z. B. 90° Bogen Stahlrohr Ø 1¼" nur 37 s
  • Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen
  • Doppelbogen, Etagenbogen möglich

Systemvorteil:

  • Biegesegmente und Gleitstücke von REMS Curvo, REMS Akku-Curvo und REMS Sinus passen auch in die Antriebsmaschine REMS Curvo 50 mit Vierkantmitnehmer 10 – 40, Abstützung 10 – 40
  • Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung
  • Keine Verwechslungen möglich

Kostenvorteil:

  • Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen amortisiert. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung
  • Einsparung von Schweißnähten, Pressverbindungen und Arbeitszeit
  • Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen

Antrieb:

  • Robustes, wartungsfreies Getriebe
  • Auflaufsicherung in beiden Drehrichtungen durch Sicherheits-Rutschkupplung
  • Bewährter, leistungsstarker Universalmotor, 1000 W
  • Rechts- und Linkslauf
  • Stufenloser, elektronischer Sicherheits-Tippschalter für Schnell- und Schleichgang

Lieferumfang:

  • Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tipp schalter, Rechts- und Linkslauf
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
650 x 240 x 850 mm
Gewicht:
17,32 kg
Harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig Ø:
10–42 mm
Nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø:
12–42 mm
Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) Ø;:
1/4–1 1/4”
Verbundrohre Ø:
14–50 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, REMS Rohrbieger, elektrischer Rohrbieger, Biegesegmente, Gleitstücke, Biegesegment, Gleitstück, Ziehbiegen Rohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.455,21*
€ 2.601,31*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 2.482,35*
€ 2.635,58*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.651,92*
€ 2.829,69*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.635,58*
€ 3.136,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.609,13*
€ 3.104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.530,67*
€ 3.011,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.491,94*
€ 2.965,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.482,35*
€ 2.954,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
581530
ab € 415,73*
Zubehör
REMS
581070
ab € 224,14*
Zubehör
REMS
581080
ab € 191,48*
Zubehör
REMS
581130
ab € 233,33*
Zubehör
REMS
581150
ab € 279,59*
Zubehör
REMS
581180
ab € 256,47*
Zubehör
REMS
581200
ab € 184,16*
Zubehör
REMS
581210
ab € 175,45*
Zubehör
REMS
581220
ab € 197,28*
Zubehör
REMS
581230
ab € 234,28*
Zubehör
REMS
581240
ab € 273,33*
Zubehör
REMS
581260
ab € 342,87*
Zubehör
REMS
581270
ab € 352,18*
Zubehör
REMS
581280
ab € 273,16*
Zubehör
REMS
581310
ab € 298,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.