Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Radialpresse 22kN REMS Mini-Press 14,4V ACC Antriebsmaschine ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Mini-Press Maschine ACC Li-Ion
REMS Mini-Press Maschine ACC Li-Ion
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-578001R14
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578001R14
EAN/GTIN:
     4039976092906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
radialpresse rems
radialpresse
  • REMS Presszange Mini mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken
  • Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (Patent EP 1 952 948). In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (Patent EP 2 347 862)
  • Weitere Informationen:
    L x B x H:
    440 x 325 x 135 mm
    Gewicht:
    2,85 kg
    Pressverbindungen Ø:
    10 - 40 mm, bzw. 3/8 - 1 1/4 "
    geeignet für Akkus Li-Ion:
    14,4 V , 2,5 - 5,0 Ah

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: REMS Radialpressen, Presszangen, Pressringe, Kabelschere, Zwischenzange, Trennzange, Pressfitting-System, Presseinsatz, Presskontur, Handradial-Presse, Pressverbindung, Pressbacke, Presszange, Stahlblechkasten, Pressring
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 858,91*
    € 1.010,68*
    Lager 874
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 891,86*
    € 1.038,62*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 93.331,42*
    € 96.131,38*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.038,62*
    € 1.235,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.022,67*
    € 1.216,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 972,94*
    € 1.157,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 938,04*
    € 1.116,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 891,86*
    € 1.061,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DW Verbundrohr
    31310
    ab € 114,05*
    Zubehör
    DW Verbundrohr
    31330
    ab € 113,79*
    Zubehör
    DW Verbundrohr
    31340
    ab € 115,34*
    Zubehör
    REMS
    578586
    ab € 114,57*
    Zubehör
    REMS
    578324
    ab € 88,84*
    Zubehör
    REMS
    578326
    ab € 93,79*
    Zubehör
    REMS
    578328
    ab € 88,35*
    Zubehör
    REMS
    578330
    ab € 94,22*
    Zubehör
    REMS
    578332
    ab € 88,61*
    Zubehör
    REMS
    578334
    ab € 88,26*
    Zubehör
    REMS
    578336
    ab € 88,46*
    Zubehör
    REMS
    578338
    ab € 95,34*
    Zubehör
    REMS
    578340
    ab € 89,29*
    Zubehör
    REMS
    578372
    ab € 116,39*
    Zubehör
    REMS
    578376
    ab € 116,05*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.