| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-576046 R220 Herst.-Nr.: 576046 R220 EAN/GTIN: 4039976338905 |
| | |
|
| | |
| Universelles, handliches Elektrowerkzeug mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard und OLED-Display zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb. - REMS Akku-Press 22 V ACC Connected Basic-Pack mit 3 Presszangen
- zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10-108 (110) mm, Ø 3/8 - 4"
- Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate
- Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung
- Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige
- Schließstellung des Zangenhaltebolzens elektrisch überwacht
- Sprachaufnahmen mit Spracherkennung
- Erstellung von Protokollen mit Texten und Bildern
- Geolokalisierung der Pressorte
- Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem, bürstenlosem, wartungsfreiem Akku-Motor 21,6 V, 400 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem
- Anti-Vibrations-System, Sicherheits-Tippschalter
- LED-Arbeitsleuchten
- Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 210 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung
- Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W
- REMS Akku-Press 22 V Connected
- Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah + 2. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah
- Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W
- Im Systemkoffer L-Boxx
inkl. 3 Presszangen gratis bis 29.02.2024
Weitere Informationen: | | L x B x H: | 440x360x155 mm | Gewicht: | 13,8 kg | Bitte beachten: | Die Bilder sind Beispielbilder. Der Lieferumfang steht in der Langbeschreibung |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.887,93* | € 2.006,55* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.473,28* | € 2.609,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|