Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Axialpresse REMS Ax-Press HK Antriebsvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Ax-Press HK Antriebsvorr.
REMS Ax-Press HK Antriebsvorr.
REMS Ax-Press HK Antriebsvorr.
REMS Ax-Press HK Antriebsvorr.
REMS Ax-Press HK Antriebsvorr.
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-574302R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     574302R
EAN/GTIN:
     4039976064958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axialpresse
Pressmaschinen
Radialpresse
rems pressmaschine

REMS Ax-Press HK – universell bis Ø 22 mm. Superklein, superleicht, superhandlich. Nur 1,1 kg.

Bauweise:

  • Kompakt, baustellengerecht
  • Handlich und leicht
  • Antriebsvorrichtung REMS Ax-Press HK nur 1,1 kg
  • Antriebsvorrichtung REMS Ax-Press H nur 1,4 kg
  • Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, auch an engen Stellen
  • 66 mm Hub
  • Schnellvorschub und Schnellrücklauf für einfaches, schnelles Arbeiten
  • Wählbare Presskopfposition (Patent ES 2 273 563, Patent FR 05 03513, Patent DE angemeldet) zum Pressen von Druckhülsenverbindern mit Spannabstand ≤ 161 mm in einem Arbeitsgang und für Doppelpressungen
  • Pressköpfe und Presseinsätze schnell wechselbar, ohne Werkzeug
  • Sicherer Sitz der Pressköpfe und Presseinsätze durch Federrastung

Lieferumfang:

  • Einhand-Axialpresse zur Herstellung von Drückhülsenverbindungen Ø 12 – 22 mm
  • Mit Schnellvorschub und Schnellrücklauf
  • Zum Antrieb von REMS Pressköpfen
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
240 x 230 x 70 mm
Gewicht:
1,1 kg
Axiales Pressen Ø:
12 - 22 mm
Hubzahl:
66 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: radialpresse, Einhand-Axialpresse, REMS Axialpressen, Hand-Axialpresse, Akku-Axialpresse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,16*
€ 181,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 166,97*
€ 207,35*
Lager 874
4
€ 4,95*
ab € 174,09*
€ 214,25*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
573628
ab € 98,91*
Zubehör
REMS
573636
ab € 89,54*
Zubehör
REMS
573100
ab € 89,80*
Zubehör
REMS
573102
ab € 89,62*
Zubehör
REMS
573106
ab € 89,62*
Zubehör
REMS
573108
ab € 89,62*
Zubehör
REMS
573120
ab € 89,67*
Zubehör
REMS
573122
ab € 89,58*
Zubehör
REMS
573124
ab € 89,62*
Zubehör
REMS
573126
ab € 98,13*
Zubehör
REMS
573128
ab € 106,62*
Zubehör
REMS
573154
ab € 89,67*
Zubehör
REMS
573160
ab € 90,11*
Zubehör
REMS
573162
ab € 89,55*
Zubehör
REMS
573164
ab € 89,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.