| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-574000R Herst.-Nr.: 574000R EAN/GTIN: 4039976064897 |
| | | |
|
| | |
| REMS Eco-Press – universell bis Ø 26 mm. Sekundenschnelles, sicheres Pressen. Bauweise: - Kompakt, handlich, leicht
- Antriebsvorrichtung mit kurzem Rohrarm nur 1,6 kg
- Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen
- Sicherer Sitz der Presszange durch Rastverriegelung
- Teilbare Rohrarme zur individuellen Anpassung der Hebellänge an den unterschiedlichen Kraftbedarf der einzelnen Pressfitting-Systeme
Pressvorgang: - Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt
- Arretierender Endanschlag, die Presszange bleibt bis zum Öffnen geschlossen
- Die Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Pressung (völlig geschlossene Presszange) ist deshalb einwandfrei möglich
Lieferumfang: - Hand-Radialpresse mit arretierendem Endanschlag zur Herstellung von Pressverbindungen mit KunststoFF-L und Verbundrohren Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – 1"
- Zum Antrieb von REMS Presszangen
- Mit teilbaren Rohrarmen
- In Skinverpackung
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 565 x 160 x 50 mm | Gewicht: | 2,91 kg | Pressverbindungen mit KunststoFF-L und Verbundrohren Ø: | 10–26 mm , Ø ⅜ – 1" |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REMS Radialpressen, Presszangen, Pressringe, Kabelschere, Zwischenzange, Trennzange, Pressfitting-System, Presseinsatz, Presskontur, Handradial-Presse, Pressverbindung, Pressbacke, Presszange, Stahlblechkasten, Pressring |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,46* | € 192,49* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,07* | € 193,18* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 174,51* | € 214,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|