| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-252026R220 Herst.-Nr.: 252026R220 EAN/GTIN: 4039976100779 |
| | |
|
| | |
| REMS SSM 160RS – ideal für den Installateur. Leicht und kompakt. Heizelement gemäß DVS. Elektronische Temperaturregelung. Hochwertige PTFE-Beschichtung. Durchzugstarker Hobel. Geschlossenes Hobelgehäuse. Bauweise: - Leicht und kompakt
- Geringes Gewicht, komplett nur 48 kg
- Gut tragbar
- Grundkörper aus Aluminiumguss
- Schwimmende Aufhängung des Heizelement-Stumpfschweißgerätes REMS SSG 180 zur exakten Anpassung an die Verbindungsflächen
- Elektrische Hobeleinrichtung zur planparallelen Bearbeitung der Rohrenden
- – Leichtgängige, kugelgelagerte Führung des Heizelement-Stumpfschweißgerätes und der elektrischen Hobeleinrichtung
- Schnellspannvorrichtung, auch für Schrägabgänge geeignet
- Anpressvorrichtung, übersichtliche Skala zum leichten Ablesen des Anpressdruckes, Klemmgriff zum Feststellen
- Verwendbar auf der Werkbank oder auf serienmäßig mitgeliefertem Rohrgestell (= Untergestell = Transportvorrichtung)
Heizelemente gemäß DVS: - Plattenförmiges, planparalleles Heizelement gemäß DVS
- Elektrischer Heizkörper eingebettet in korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung zur indirekten Wärmeabgabe
- Heizstutzen und Heizbuchsen gemäß DVS, leicht wechselbar
- Hochwertige, dauerhafte PTFE-Beschichtung verhindert Anhaften von Kunststoffresten sowie Verzundern und ermöglicht problemlose Reinigung
- Optimale Temperaturverteilung und Temperaturkonstanz über die gesamte Nutzfläche
- Schutzabdeckung für Heizelement
Elektronische Temperaturregelung: - Einstellbare Temperatur 180 – 290°C, voreingestellt für PE-Rohre
- Elektronische Temperaturregelung regelt die eingestellte Temperatur automatisch innerhalb der vom DVS vorgeschriebenen Grenzen
- Temperatur-Kontrolleuchte und NetzKontrolleuchte
Hobeleinrichtung: - Elektrische Hobeleinrichtung mit speziellem, drehmomentstarkem Universalmotor, 500 W, zum einseitigen oder beidseitigen planparallelen Hobeln der Rohrenden gemäß DVS
- Schnell positionierbarer Hobel mit arbeitsgerechtem SicherheitsTippschalter
- Geschlossenes Hobelgehäuse
- Speziell gehärtete und geschliffene Hobelmesser garantieren leichtes und ratterfreies Hobeln
Schnellspannvorrichtung auch für Schrägabgänge: - Stabile Schnellspannvorrichtung aus ver nickeltem Stahl, bestehend aus 2 Spannstöcken mit je 2 Spanneinsätzen für Rohre Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm
- Auch für Schrägabgänge geeignet
Rohrauflagen: - Mehrfach verstellbare, leicht positionierbare Rohrauflagen für Rohre Ø 160 mm zum Abstützen und leichten axialen Ausrichten der Rohre und Formstücke
- Je 2 Rohrauflageneinsätze für Rohre Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm
Lieferumfang: - Heizelement-Stumpfschweißmaschine für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF
- Heizelement-Stumpfschweißgerät mit PTFEbeschichtetem Heizelement 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W
- Einstellbare Temperatur 180 – 290°C, voreingestellt für PE-Rohre
- Elektronische Temperaturregelung
- Schutzabdeckung für Heizelement
- Elektrische Hobel einrichtung 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W
- Anpressvorrichtung
- Schnellspannvorrichtung, auch für Schrägabgänge, bestehend aus 2 Spannstöcken mit je 2 Spanneinsätzen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm
- 2 Rohrauflagen Ø 160 mm mit Rohrauflageneinsätzen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm
- Arbeitsschlüssel
- Stahlblechkasten für Rohrauflageneinsätze und Spanneinsätze
- Rohrgestell = Untergestell = Transportvorrichtung
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 680 x 560 x 960 mm | Gewicht: | 67 kg | Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF: | 40 – 160 mm | PE Ø: | 40 – 90 mm SDR ≥ 6 | 40 – 110 mm SDR ≥ 9 | 40 – 125 mm SDR ≥ 11 | 40 – 140 mm SDR ≥ 17 | 40 – 160 mm SDR ≥ 21 | Heizelement-Stumpfschweißgerät: | 230 V / 50-60 Hz; 1200 W | Elektrische Hobeleinrichtung: | 230 V / 50-60 Hz; 500 W | Spanneinsätze Ø: | 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm | Rohrauflage Ø / Rohrauflageneinsätze Ø: | 160 mm / 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stumpfschweißmaschine, Heizelement-Stumpfschweißmaschine, Kunststoffrohrschweißen, Schweißgerät, Muffenschweißen, Stumpfschweißen, Heizelmentgerät, Heizelementgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.050,70* | € 3.312,71* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.094,52* | € 3.365,51* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.121,22* | € 3.387,82* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.254,46* | € 3.501,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|