Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizelement-Stumpfschweißgerät REMS SSG 110/45˚ EE , 500W, Rohre Ø ≤ 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizelement-Stumpfschweißgerät REMS SSG 110/45˚ EE , 500W, Rohre Ø ≤ 110 mm
Heizelement-Stumpfschweißgerät REMS SSG 110/45˚ EE , 500W, Rohre Ø ≤ 110 mm
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-250020R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     250020R220
EAN/GTIN:
     4039976034661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Stumpfschweißgerät
Stumpfschweißgerät
Heizelement-Stumpfschweißgerät
Kunststoffrohrschweißen

REMS SSG – Heizelement gemäß DVS. Elektronische Temperaturregelung. Hochwertige PTFE-Beschichtung.

Bauweise:

  • Handlich, leicht
  • Frei Hand oder auf Werkbank
  • Serienmäßig mit Ablageständer
  • Halterung für Werkbank zur Befestigung des Gerätes in horizontaler oder vertikaler Position als Zubehör

Heizelemente gemäß DVS:

  • Plattenförmiges, planparalleles Heizelement gemäß DVS
  • Elektrischer Heizkörper eingebettet in korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung zur indirekten Wärmeabgabe
  • Heizstutzen und Heizbuchsen gemäß DVS, leicht wechselbar
  • Hochwertige, dauerhafte PTFE-Beschichtung verhindert Anhaften von Kunststoffresten sowie Verzundern und ermöglicht problemlose Reinigung
  • Optimale Temperaturverteilung und Temperaturkonstanz über die gesamte Nutzfläche
  • Schutzabdeckung für Heizelement

Elektronische Temperaturregelung:

  • Einstellbare Temperatur 180 – 290°C, voreingestellt für PE-Rohre
  • Elektronische Temperaturregelung regelt die eingestellte Temperatur automatisch innerhalb der vom DVS vorgeschriebenen Grenzen
  • Temperatur-Kontrolleuchte und NetzKontrolleuchte

Lieferumfang:

  • Heizelement-Stumpfschweißgerät für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF
  • PTFE-beschichtetes Heizelement, 230 V
  • Einstellbare Temperatur 180 – 290°C, voreingestellt für PE-Rohre
  • Elektronische Temperaturregelung. Ablageständer
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
500 x 120 x 300 mm
Gewicht:
2,8 kg
Rohre Ø:
110 mm
Heizelement:
125 mm
Heizelement-Stumpfschweißgerät:
230 V, 500 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,22*
€ 458,08*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 434,59*
€ 508,47*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,47*
€ 605,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,85*
€ 598,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,33*
€ 566,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,06*
€ 552,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,59*
€ 517,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
250341
ab € 59,03*
Ähnlich
REMS
250041
ab € 57,59*
Ähnlich
REMS
250343
ab € 42,85*
Ähnlich
REMS
250143
ab € 36,60*
Ähnlich
REMS
250120
ab € 421,29*
Ähnlich
REMS
250220
ab € 482,25*
Ähnlich
REMS
250320
ab € 581,92*
Ähnlich
REMS
250042
ab € 90,05*
Ähnlich
REMS
250142
ab € 90,09*
Ähnlich
REMS
250242
ab € 90,30*
Ähnlich
REMS
250342
ab € 125,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.