Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer REMS Simplex 2 für REMS Picus S1, Picus S3, Picus SR und andere Fabrikate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör Bohrständer REMS Simplex 2
Zubehör Bohrständer REMS Simplex 2
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-183700R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     183700R
EAN/GTIN:
     4039976109031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer

Bohrständer REMS Simplex 2

Eigenschaften:

  • Robuster, handlicher Bohrständer zum Kernbohren bis Ø 200 mm
  • Bohrsäule aus biege- und verwindungssteifem 4-kant-Präzisionsstahlrohr Ø50 mm, kaltverfestigt, extra eng toleriert, für vibrationsarme Führung des Vorschubschlittens
  • Bohrsäule in stabilem Standfuß geführt und 2-fach geschraubt, für hohe Steifigkeit beim Bohren
  • Standfuß aus Stahlprofi l
  • 4 Stellschrauben zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, für exakten Stand
  • Spannwinkel zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm
  • Vorschub schlitten durch einstellbare und vor gespannte Kunststoffgleitlager allseits geführt
  • Präziser Vorschubantrieb garantiert leichtes, schwingungsarmes Anbohren und präzisen, vibrationsarmen Bohrvorschub
  • Für hohen Vorschubdruck und lange Lebensdauer der Bohrkronen
  • Im Vorschubschlitten integrierte Libelle für exakte Ausrichtung des Bohrständers
  • Arretierung des Vorschubschlittens für einfache Montage der Bohrkronen und sicheren Transport
  • Stabiler Spannwinkel, biege- und verwindungssteif, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm
  • Kraftübersetzender Zahnstangenantrieb mit ergonomisch gestaltetem, auf beiden Seiten des Vorschubschlittens steckbarem Vorschubhebel
  • Breite Zahnstange aus Stahl
  • Gewicht 12 kg
  • Für REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR und andere Fabrikate

Lieferumfang:

  • Bohrständer REMS Simplex 2
  • Mit Werkzeugen, bestehend aus Sechskant-Stiftschlüssel SW 6, Einmaulschlüssel SW 19 und SW 30
  • Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton, bestehend aus 2 Stück Spreizanker M12 für Mauerwerk, 10 Stück Einschlaganker M12 für Beton, Setzeisen für Einschlaganker M12, Kordelgewindestange M12 × 65, Schnellspann-Mutter, Scheibe, Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-plus
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
810 x 440 x 250 mm
Gewicht:
15,73 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bohrständer, Diamant-Bohreinheit, Diamantbohrmaschine, Kernbohrmaschine, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohreinheit, Kernbohrgeräte, Trockenbohrsystem, Nassbohrsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,56*
€ 908,82*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 835,61*
€ 932,68*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,89*
€ 979,38*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 933,21*
€ 1.028,31*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,68*
€ 1.109,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,44*
€ 1.065,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,50*
€ 1.020,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,85*
€ 1.005,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,61*
€ 994,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
180015
ab € 16,98*
Zubehör
REMS
180053
ab € 39,69*
Zubehör
REMS
180054
ab € 88,58*
Zubehör
REMS
181059 R
ab € 113,92*
Zubehör
REMS
180052
ab € 25,81*
Zubehör
REMS
180056
ab € 23,31*
Zubehör
REMS
180155
ab € 50,34*
Zubehör
REMS
181045
ab € 93,55*
Zubehör
REMS
181050
ab € 98,65*
Zubehör
REMS
181060
ab € 118,67*
Zubehör
REMS
181065
ab € 141,94*
Zubehör
REMS
181070
ab € 148,89*
Zubehör
REMS
181075
ab € 165,67*
Zubehör
REMS
181080
ab € 172,87*
Zubehör
REMS
181085
ab € 212,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.