Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölhydraulischer Hand-Rohrbieger REMS HYDRO-SWING ALLROUND SET 10-32 / 3/8-7/8''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Ölhydraulischer Hand-Rohrbieger REMS HYDRO-SWING ALLROUND SET 10-32 / 3/8-7/8''
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-153528RX
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     153528RX
EAN/GTIN:
     4039976325301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegemaschine rems

Kraftsparender ölhydraulischer Hand-Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°. Ideal für Arbeiten vor Ort. Für Handwerk und Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

  • Weiche Kupferrohre, auch dünnwandig Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm
  • Weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm
  • Rohre der Pressfitting-Systeme aus: nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, C-Stahl, weich, ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm
  • Weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm
  • Verbundrohre Ø 14–32 mm
  • REMS Hydro-Swing – Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden.
  • Müheloses Arbeiten durch ölhydraulische Kraftübersetzung.
  • Universell für viele Rohrarten einsetzbar..
  • Antriebsvorrichtung mit Biegesegmenten aus Polyamid und 2 Gleitstückträgern H-S Ø 10 – 26 mm und Ø 32 mm mit Gleitstücken
  • im stabilen Koffer
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,88 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, REMS Rohrbieger, elektrischer Rohrbieger, hydraulischer Rohrbieger, Einhand-Rohrbieger, Akku-Rohrbieger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 608,78*
€ 714,57*
Lager 874
4
Frei Haus
ab € 607,79*
€ 714,59*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,59*
€ 850,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,01*
€ 831,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,24*
€ 782,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,31*
€ 760,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,79*
€ 723,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
153115 RX2
ab € 110,49*
Ähnlich
REMS
153175
ab € 27,17*
Ähnlich
REMS
153200
ab € 27,35*
Ähnlich
REMS
153205
ab € 27,34*
Ähnlich
REMS
153500 R
ab € 458,90*
Ähnlich
REMS
153501 R
ab € 57,50*
Ähnlich
REMS
153520 RX
ab € 556,49*
Ähnlich
REMS
153521 RX
ab € 557,60*
Ähnlich
REMS
153522 R
ab € 450,79*
Ähnlich
REMS
153523 R
ab € 494,09*
Ähnlich
REMS
153525 RX
ab € 478,55*
Ähnlich
REMS
153526 R
ab € 487,12*
Ähnlich
REMS
153527 RX
ab € 579,07*
Ähnlich
REMS
153531 R
ab € 60,89*
Ähnlich
REMS
153532 R
ab € 61,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.