Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelblitzsignal Solar-Star, mit Magnethalter, Haubenfarbe: gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelblitzsignal Solar-Star, mit Magnethalter, Haubenfarbe: gelb
Doppelblitzsignal Solar-Star, mit Magnethalter, Haubenfarbe: gelb
Artikel-Nr.:
     874-NN-070515-11
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     070515-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelblitzsignal
Blitz
Doppelblitz
Signal

Doppelblitzsignal Solar-Star, mit Magnethalter, Haubenfarbe: gelb

  • Zugelassen nach EG-Richtlinie für alle europäischen Länder
  • Automatisch umschaltend von 12 V auf 24 V
  • Äußerst sparsam im Stromverbrauch
  • Vibrationsgeschützt und widerstandsfähig
  • Keine Wartungskosten, da keine beweglichen Teile
  • Synchronbetrieb mit bis zu vier Leuchten möglich

Zubehör:

  • Halter für Aufsteckmontage der Blitzsignale Turbo-Star und Solar-Star Artikel 874-NN-070515-13

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Blitzleistung:
7 Joule
Blink-/Blitzfrequenz:
120 Bl./Min.
Mittl. Stromaufnahme:
12 V 1,4 A | 24 V 0,65 A
Gewicht:
0,6 kg
Betriebstemperatur:
-30°C bis +50°C

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,16*
€ 378,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,14*
€ 369,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,89*
€ 319,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
070515-13
ab € 33,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.