| |
|
| Artikel-Nr.: 874-MHE-KSGR100183 Herst.-Nr.: KSGR100183 EAN/GTIN: 4250971515232 |
| |
|
| | |
| Bodenmarkierungsklebeband SafetyBeschreibung: - PVC Folie mit geprägter Antirutschoberfläche
- selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- Acrylklebstoffschicht
- Stärke 1mm (ohne Schutzfolie)
- lieferbar in Rollen 50mm und 100mm breit (jeweils 18,3m lang)
- lieferbar auch in diversen Bodenmarkierungsformen
Eigenschaften: - reißfest und sehr strapazierbar
- gabelstaplerüberfahrbar
- leichte Rutschhemmung R10 (BGR 181)
- schnelle, einfache und saubere Montage
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- dauerhafter Halt durch starken Kleber
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- keine Grundierung erforderlich
- sehr leichte Reinigung
- geeignet für Reinigung mit Textilien
- breiter Temperaturbereich von -20 bis +60 Grad Celsius
- Verlegebedingung sauber und trocken
- sofort begehbar
- belastbar nach 6-8h
- maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Anwendungen: - auffällige Bodenmarkierung
- in Innenbereichen
- bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- für mehr Sicherheit im Betrieb
- zum Markieren, Sichern, Leiten, Begrenzen und Sperren
- zur Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
- auch zur Fahrwegkennzeichnung gem. BGV A 8 (VBG 125)
- Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
Weitere Informationen: | | B x L: | 100mm x 18,3m | Stärke (ohne Schutzfolie): | 1 mm | belastbar nach: | 6-8 h | Verlegetemperatur: | ab +12 °C | max. Klebkraft nach: | 72 h | Farbe: | gelb |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenmarkierung, Bodenmarkierung, Markierungsband, Markierungsklebeband, Antirutschband, Bodenmarkierer |
| | |
| |