Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Exzenterschleifer DEROS 625CV Ø 150 mm , Zentralabsaugung, 2,5 mm Hub, 5/16“ Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Garantie
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-MID6252022
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     MID6252022
EAN/GTIN:
     6416868241464
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
exzenterschleifer (elektrisch) 150 ...
MIRKA® DEROS - elektrisierende Effizienz ● Der verbesserte Mirka Deros ist jetzt mit intelligenten Leistungsmerkmalen wie dem Vibrationssensor und der Bluetooth-Konnektivität erhältlich ● Einfach myMirka vom App Store oder Google Play Store herunterladen um die Vibrationswerte in Echtzeit zu verfolgen ● Der hocheffiziente bürstenlose Motor verfügt über starke Leistung und garantiert eine konstante Geschwindigkeit, selbst unter hohem Druck ● Die innovative Konstruktion der Maschine sorgt für wenige Verschleißteile ● Der DEROS ist wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig ● Im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen hat der DEROS eine “geschlossene Bauweise”, die das Eindringen von Staub in den Motor und somit Abnutzung und Schäden verhindert ● 2-in-1 Lösung: Ø 150 mm ( inkl. ) und Ø 125 mm Teller verwendbar ● Flaches Design für schwer erreichbare Stellen ● Kein Transformator benötigt
Weitere Informationen:
Leistung:
350 W
Geschwindigkeit:
4.000 - 10.000 U/min.
Gewicht:
1000 g
Lautstärke:
71 dB
Vibration:
2,40 m/s^2
Absaugung:
Zentralabsaugung
Verpackung:
Karton
Pad im Lieferumfang enthalten:
Artikel 874-MA-8292605011
Netzspannung:
220 - 240 V
Scheibendurchmesser:
150 mm
Hub:
2,5 mm
Drehfrequenz:
50/60 Hz
Konnektivität:
Bluetooth

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: mirka elektro-exzenterschleifer, elektro exzenterschleifer, Exzenterschleifer Elektro, Elektroschleifer, Exzenterschleifer Druckluft, Exzenterschleifer, Zweihand-Exzenterschleifer, elektroexzenterschleifer, Schleifblütenexzenter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 399,59*
€ 469,16*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,59*
€ 569,02*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,02*
€ 677,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,15*
€ 648,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 534,24*
€ 635,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 523,35*
€ 622,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,59*
€ 576,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 479,54*
€ 570,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,06*
€ 522,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,59*
€ 508,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mirka
8292605031
ab € 40,60*
Zubehör
Mirka
8295592111
ab € 40,85*
Zubehör
Mirka
8292502031
ab € 40,61*
Zubehör
Mirka
8294791211
ab € 38,31*
Zubehör
Mirka
8294791311
ab € 29,83*
Zubehör
Mirka
8995692111
ab € 40,80*
Zubehör
Mirka
8295291511
ab € 40,64*
Zubehör
Mirka
8295292111
ab € 40,60*
Zubehör
Mirka
8295297111
ab € 40,69*
Zubehör
Mirka
8295291211
ab € 40,79*
Zubehör
Mirka
8295291111
ab € 40,58*
Zubehör
Mirka
8294595311
ab € 63,97*
Zubehör
Mirka
8294596311
ab € 64,32*
Zubehör
Mirka
8294598311
ab € 64,27*
Zubehör
Mirka
8294594311
ab € 53,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.