Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Druckluftexzenterschleifer
>
Artikel
Druckluft-Exzenterschleifer ROS 325DB , Eigenabsaugung (Staubbeutel) , Ø 77 mm , 2,5 mm Hub, 1/4“ Gewinde, 12.000 UPM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-8993425111
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
8993425111
EAN/GTIN:
6416868938333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 77mm
druckluft exzenterschleifer
Der Mirka® ROS 325DB ist mit einem 77 mm Schleifteller ausgestattet und eignet sich besonders für "Spot Repair" und die Fehlstellenbearbeitung. Der 2,5 mm Hub garantiert das perfekte Finish. Diese Maschine ist mit einer Eigenabsaugung ausgestattet.
Weitere Informationen:
Leistung:
209 W
Leerlaufdrehzahl:
12000 U/min.
Absaugung:
Eigenabsaugung
Lochung:
3 Loch
Luftdruck:
6,2 bar
Luftverbrauch:
481 l/min
Lautstärke:
84 db
Pad im Lieferumfang enthalten:
Artikel 874-MA-8294791211
Gewicht:
0,59 kg
Scheibendurchmesser:
77 mm
Hub:
2,5 mm
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Mirka Schleifwerkzeuge & Zubehör
>
Exzenterschleifer Druckluft
Weitere Suchbegriffe:
druckluft-exzenterschleifer mirka
,
Exzenterschleifer Elektro
,
Elektroschleifer
,
Exzenterschleifer Druckluft
,
Exzenterschleifer
,
Zweihand-Exzenterschleifer
,
Exzenter
,
Schwingschleifer
,
Schwingschleifer Druckluft
,
Schleifblütenexzenter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,02*
€ 496,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,36*
€ 494,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,05*
€ 484,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 398,74*
€ 474,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,60*
€ 425,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 353,88*
€ 421,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,71*
€ 369,74
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abranet Schleifteller soft , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP
Mirka
8292605031
ab € 48,99*
Zubehör
Abranet Schleifteller(PU) medium , Ø 125 mm , 5/16“ Gewinde, inkl. Schutzauflage, 44-fach gelocht
Mirka
8295592111
ab € 40,84*
Zubehör
Abranet Schleifteller(PU) soft , Ø 125 mm , 5/16“ Gewinde, 28-fach gelocht
Mirka
8292502031
ab € 40,79*
Zubehör
Abranet Schleifteller(PU), medium , Ø 77 mm , 1/4“ Gewinde, inkl. Schutzauflage, 6-fach gelocht
Mirka
8294791211
ab € 38,28*
Zubehör
MIRKA Schleifteller 77 mm 1/4 Zoll Grip Medium Artikelnummer 8294791311
Mirka
8294791311
ab € 29,87*
Zubehör
MIRKA Schleifteller Abranet 150 mm 5/16 Zoll Grip 51L Medium
Mirka
8995692111
ab € 40,51*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, 15-fach gelocht
Mirka
8295291511
ab € 40,76*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, 6-fach gelocht
Mirka
8295292111
ab € 40,63*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, ungelocht
Mirka
8295297111
ab € 40,56*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , STICK, 6-fach gelocht
Mirka
8295291211
ab € 40,64*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , STICK, ungelocht
Mirka
8295291111
ab € 40,69*
Zubehör
MIRKA Schleifteller Quick Lock 32 mm PSA Hart 10er Pack Nummer 8294595311
Mirka
8294595311
ab € 63,83*
Zubehör
MIRKA Schleifteller Quick Lock 32 mm PSA Soft 10er Pack Nummer 8294596311
Mirka
8294596311
ab € 64,75*
Zubehör
MIRKA Schleifteller ROS soft Ø 32 mm GRIP ungelocht
Mirka
8294598311
ab € 75,67*
Zubehör
MIRKA Schleifteller ROS soft Ø 32 mm STICK ungelocht
Mirka
8294594311
ab € 53,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen