Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Exzenterschleifer ROS 650DB , Eigenabsaugung (Staubbeutel) , Ø 150 mm , 5,0 mm Hub, 5/16“ Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8993200111
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8993200111
EAN/GTIN:
     6416868941173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer
Der Mirka® ROS 650DB ist ein pneumatischer Exzenterschleifer mit 5,0 mm Hub. Die Maschine wurde für generelle Schleifarbeiten auf verschiedensten Oberflächen entwickelt. Diese Maschine ist mit einem 150 mm Schleifteller und einer Eigenabsaugung ausgestattet.
Weitere Informationen:
Leistung:
209 W
Leerlaufdrehzahl:
12000 U/min.
Absaugung:
Eigenabsaugung
Lochung:
52 Loch
Luftdruck:
6,2 bar
Luftverbrauch:
481 l/min
Lautstärke:
77 db
Pad im Lieferumfang enthalten:
Artikel 874-MA-8292605011
Gewicht:
0,88 kg
Scheibendurchmesser:
150 mm
Hub:
5 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: druckluft-exzenterschleifer mirka, Exzenterschleifer Elektro, Elektroschleifer, Exzenterschleifer Druckluft, Exzenterschleifer, Zweihand-Exzenterschleifer, Exzenter, Schwingschleifer, Schwingschleifer Druckluft, Schleifblütenexzenter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,19*
€ 495,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,80*
€ 492,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,53*
€ 482,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 397,25*
€ 472,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,75*
€ 434,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 360,96*
€ 429,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,64*
€ 370,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mirka
8292605031
ab € 40,76*
Zubehör
Mirka
8295592111
ab € 40,72*
Zubehör
Mirka
8292502031
ab € 40,47*
Zubehör
Mirka
8294791211
ab € 38,33*
Zubehör
Mirka
8294791311
ab € 38,22*
Zubehör
Mirka
8995692111
ab € 40,77*
Zubehör
Mirka
8295291511
ab € 40,80*
Zubehör
Mirka
8295292111
ab € 40,82*
Zubehör
Mirka
8295297111
ab € 40,57*
Zubehör
Mirka
8295291211
ab € 40,65*
Zubehör
Mirka
8295291111
ab € 40,74*
Zubehör
Mirka
8294595311
ab € 64,49*
Zubehör
Mirka
8294596311
ab € 64,29*
Zubehör
Mirka
8294598311
ab € 64,47*
Zubehör
Mirka
8294594311
ab € 53,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.