Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Exzenterschleifer ROS 625CV, Zentralabsaugung , Ø 150 mm , 2,5 mm Hub, 5/16“ Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8993025111
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8993025111
EAN/GTIN:
     6416868912098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer
Der Mirka® ROS 625CV ist ein pneumatischer Exzenterschleifer. Die Maschine hat einen 2,5 mm Hub und ist besonders für den Feinschliff geeignet.
Weitere Informationen:
Leistung:
209 W
Leerlaufdrehzahl:
12000 U/min.
Absaugung:
Zentralabsaugung
Lochung:
52 Loch
Luftdruck:
6,2 bar
Luftverbrauch:
481 l/min
Lautstärke:
83 db
Pad im Lieferumfang enthalten:
Artikel 874-MA-8292602011
Gewicht:
0,85 kg
Scheibendurchmesser:
150 mm
Hub:
2,5 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: druckluft-exzenterschleifer mirka, Exzenterschleifer Elektro, Elektroschleifer, Exzenterschleifer Druckluft, Exzenterschleifer, Zweihand-Exzenterschleifer, Exzenter, Schwingschleifer, Schwingschleifer Druckluft, Schleifblütenexzenter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,56*
€ 448,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 369,03*
€ 439,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 361,49*
€ 430,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,46*
€ 384,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 320,09*
€ 380,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,49*
€ 348,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,84*
€ 336,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mirka
8292605031
ab € 40,86*
Zubehör
Mirka
8295592111
ab € 40,58*
Zubehör
Mirka
8292502031
ab € 40,56*
Zubehör
Mirka
8294791211
ab € 38,12*
Zubehör
Mirka
8294791311
ab € 29,92*
Zubehör
Mirka
8995692111
ab € 40,48*
Zubehör
Mirka
8295291511
ab € 40,90*
Zubehör
Mirka
8295292111
ab € 40,52*
Zubehör
Mirka
8295297111
ab € 40,84*
Zubehör
Mirka
8295291211
ab € 40,53*
Zubehör
Mirka
8295291111
ab € 40,81*
Zubehör
Mirka
8294595311
ab € 64,02*
Zubehör
Mirka
8294596311
ab € 64,22*
Zubehör
Mirka
8294598311
ab € 64,29*
Zubehör
Mirka
8294594311
ab € 53,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.