Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubetriebener Winkelschleifer Mirka ANGOS ARG-B 200 55mm 10.8V , 5.0Ah mit Quick Lock Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8991100311
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8991100311
EAN/GTIN:
     6416868953138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akkuwinkelschleifer 5,0 ah
akku winkelschleifer
Das Mirka® ANGOS akkubetriebene Winkelschleifer kann mit einer Vielzahl von verschiedenstem Schleif-Zubehör verwendet werden und ist für das Schleifen von Metallen und Schweißnähten und -punkten, zur Farb-/Lackentfernung, Schneiden sowie Entgraten entwickelt worden.
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
5.0 Ah
Staubsystem:
Ohne Absaugung
Höchstgeschwindigkeit (U/min):
20000 rpm
Min. Geschwindigkeit (U/min):
2500 rpm
Geräuschpegel, LpA (dB):
66.0 dB
Orbit:
0 mm
Teller Durchmesser:
55 mm
Größe der Werkzeugaufnahme:
6 mm
Vibrationspegel (m/s²):
2.5 m/s²
Gewicht:
0.89 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Akku-Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; akku winkelschleifer, akkuwinkelschleifer 5, 0 ah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 897,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,19*
€ 1.217,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,44*
€ 1.169,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 962,79*
€ 1.145,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 943,14*
€ 1.122,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,86*
€ 1.100,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 915,23*
€ 1.089,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,23*
€ 1.078,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,45*
€ 1.067,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.