Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheiben Abranet® Max Flap Disc Ø 125 mm Lamellenplatte P 120


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8896700112
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8896700112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lamellenbalken
Lamellenblock
Lamellenplatte
lamellenbalken
  • Die einzigartige Abranet® Max Flap Disc (Fächerscheibe) verfügt über einen verstärkten Mesh-Rücken und bietet hohe Abtragsleistung ohne Verstopfung oder Überhitzung
  • Die minimale Verstopfung sorgt für ein gleichmäßiges und stabiles Schleifbild über lange Zeit
  • Das Aufrechterhalten einer niedrigen Temperatur in der Schleifzone verhindert Verbrennungen und Schmelzen der bearbeiteten Materialien
  • Abranet® Max Flap Disc hinterlässt ein rückstandsloses und hervorragendes Oberflächenfinish für den anschließenden Farbauftrag
  • Kein zusätzlicher Verarbeitungsschritt erforderlich
  • Die konstante Aggressivität während des gesamten Schleifprozesses sowie die lange Lebensdauer der Abranet® Max Flap Disc ermöglichen eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Holzbearbeitung und Konstruktion: Holzbearbeitung, inkl. Harzhölzer mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, Bearbeitung von Enden und Entfernung von Altlack von Rundholz (Balken) im Holzhausbau. Metallbearbeitung: Aluminiumbearbeitung, Altlack- und Korrosionsentfernung von Metalloberflächen ohne Oberflächenüberhitzung. Verbundswerkstoffe: Schleifen von Glasfaser, Gelcoats, Kohlefaser und anderem harzhaltigen Materialien.
    Kornart:
    Aluminiumoxid
    Farbe:
    bräunlich
    Gefahrenhinweise:
    H313 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H343 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H383 Schädigt die Organe | H422 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Fächerscheibe; Fächerscheiben; Fächerschleifscheibe; Lamellenschleifscheibe; Lamellenschleifteller, fächerscheibe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 68,25*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,825* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 93,66*
    € 111,46
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 91,78*
    € 109,22
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 89,02*
    € 105,93
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 84,48*
    € 100,53
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 81,80*
    € 97,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 80,03*
    € 95,24
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 68,25*
    € 81,22
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    8896600112
    ab € 63,97*
    Ähnlich
    Mirka
    8896600140
    ab € 64,20*
    Ähnlich
    Mirka
    8896600160
    ab € 63,82*
    Ähnlich
    Mirka
    8896600180
    ab € 63,95*
    Ähnlich
    Mirka
    8896700140
    ab € 68,39*
    Ähnlich
    Mirka
    8896700160
    ab € 68,33*
    Ähnlich
    Mirka
    8896700180
    ab € 68,08*
    Ähnlich
    Mirka
    8896200112
    ab € 128,44*
    Ähnlich
    Mirka
    8896200140
    ab € 127,59*
    Ähnlich
    Mirka
    8896200160
    ab € 127,66*
    Ähnlich
    Mirka
    8896200180
    ab € 128,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.