Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer BS 160 DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Bohrständer BS 160 DUSS
Produktbild - Bohrständer BS 160 DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-BS160
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     BS160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer duss
kernbohrständer

Bohrständer BS 160 DUSS

geeignet für Diamantbohrmaschine DUSS:

  • DIA 100 W ; DIA 150 W ; DIA 300 W ; DIA 303 W
Weitere Informationen:
Max. Bohrdurchmesser:
202 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Wassersammelring:
182 mm
Gewicht:
11,8 kg
Hub:
510 mm
Schrägverstellung:
bis 45° stufenlos

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrmaschine, Diamant-Bohrmaschine, Bohrkrone, Lochsäge, Diamantbohrkrone, Trockenbohren, Nassbohren, PRCD-Schutzschalter, Anbohrhilfe, Anti-Blockier-Sicherung, Adapter, Bohrständer, Wassersammelring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.101,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,48*
€ 1.401,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,95*
€ 1.387,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.145,31*
€ 1.362,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,16*
€ 1.341,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,85*
€ 1.323,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,08*
€ 1.310,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DUSS
BST1
ab € 655,15*
Zubehör
DUSS
BST2
ab € 652,96*
Zubehör
DUSS
BST3
ab € 698,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.