Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierer Safety rot Winkel 150x150mm, 10er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsklebeband
Bodenmarkierungsklebeband
Artikel-Nr.:
     874-DMD-12.230.552
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     12.230.552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

Bodenmarkierer Safety

Beschreibung:

  • PVC Folie mit geprägter Antirutschoberfläche
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Stärke 1mm (ohne Schutzfolie)
  • lieferbar in Rollen 50mm und 100mm breit (jeweils 18,3m lang)
  • lieferbar auch in diversen Bodenmarkierungsformen

Eigenschaften:

  • reißfest und sehr strapazierbar
  • gabelstaplerüberfahrbar
  • leichte Rutschhemmung R10 (BGR 181)
  • schnelle, einfache und saubere Montage
  • keine Fachkenntnisse erforderlich
  • dauerhafter Halt durch starken Kleber
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar
  • keine Grundierung erforderlich
  • sehr leichte Reinigung
  • geeignet für Reinigung mit Textilien
  • breiter Temperaturbereich von -20 bis +60 Grad Celsius
  • Verlegebedingung sauber und trocken
  • sofort begehbar
  • belastbar nach 6-8h
  • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anwendungen:

  • auffällige Bodenmarkierung
  • in Innenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • für mehr Sicherheit im Betrieb
  • zum Markieren, Sichern, Leiten, Begrenzen und Sperren
  • zur Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
  • auch zur Fahrwegkennzeichnung gem. BGV A 8 (VBG 125)
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
Weitere Informationen:
Format:
150x150mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
max. Klebkraft nach:
72 h
Farbe:
weiß

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierung, Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierung, Stellplatzmarker, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung l, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung weiß, Antirutschbodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Bodenmarkierung, Markierungsband, Markierungsklebeband, Antirutschband, Bodenmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 1,639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 25,93*
€ 30,86
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 25,09*
€ 29,86
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 22,82*
€ 27,16
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 22,63*
€ 26,93
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 21,68*
€ 25,80
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 21,50*
€ 25,59
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 20,98*
€ 24,97
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 20,38*
€ 24,25
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 16,39*
€ 19,50
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dmd
12.230.456
ab € 16,22*
Zubehör
dmd
12.230.457
ab € 16,32*
Zubehör
dmd
12.230.453
ab € 16,19*
Zubehör
dmd
12.230.458
ab € 10,91*
Zubehör
dmd
12.230.455
ab € 16,22*
Zubehör
dmd
12.230.454
ab € 16,29*
Zubehör
dmd
12.230.856
ab € 16,26*
Zubehör
dmd
12.230.853
ab € 16,24*
Zubehör
dmd
12.230.855
ab € 16,25*
Zubehör
dmd
12.230.851
ab € 5,64*
Zubehör
dmd
12.230.854
ab € 16,29*
Zubehör
dmd
12.230.852
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.