Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-45037 Herst.-Nr.: 45037 EAN/GTIN: 4011160450372 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktsteckdose mit beleuchtetem Ein-/Aus-Schalter.Keine Stand-by-Kosten Ihrer Elektrogeräte.Handlich und platzsparend – ideal für unterwegs.Einfache Bedienung (Gerät einstecken – fertig). Mit Kontrolleuchte.Mit Kinderschutz.Verwendung: Schutzklasse IP 20 - Geeignet für den Innenbereich230 V / 16 AMax. 3500 W Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdose, Schalter, Steckdosenschalter, schaltbare, Standby, An, Aus, Zwischenstecker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 1,98* | € 3,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,29* | € 3,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 2,13* | € 3,64* | | | | Lager 874 | | | | | | € 21,90* | ab € 2,17* | € 4,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,83* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|