Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON CNA-Kammnägel 984755 zn 4x75 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON CNA-Kammnägel 984755 zn 4x75 HP
SIMPSON CNA-Kammnägel 984755 zn 4x75 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953945909
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953945909
EAN/GTIN:
     5701953945909
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
SIMPSON CNA-Kammnägel; 984755; galv. verzinkt; 4x75; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x75 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Abmessung 1:
4
Abmessung 2:
75
A:
4,0 mm
B:
75 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2428/001/ 4,0/ 75/ /01
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, kammnägel simpson strong tie, BMF, SIMPSON, CNA-Kammnägel, B984755
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0416*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.