Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ANP 2,5 mm ANP256660 tzn 60x60x60 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder ANP 2,5 mm ANP256660 tzn 60x60x60 HP
SIMPSON Winkelverbinder ANP 2,5 mm ANP256660 tzn 60x60x60 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953648602
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953648602
EAN/GTIN:
     5701953648602
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkelverbinder ohne rippe 60 x 60 ...
winkel ohne rippe
SIMPSON Winkelverbinder ANP 2,5 mm; ANP256660; feuerverzinkt (tzn); 60x60x60; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
60x60x60 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
60
Abmessung 2:
60
Abmessung 3:
60
A:
60 mm
B:
60 mm
T:
2,5 mm
C:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2421/061/ 60/ 60/ 60/01
Weitere Suchbegriffe: BMF Winkelverbinder, SIMPSON Winkelverbinder, Winkelverbinder, ANP, ANP256660, B086664, 11231, 11600
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,8197*
€ 1,0297*
6 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,91*
€ 87,54*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 71,34*
€ 87,89*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 71,28*
€ 87,90*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 88,21*
€ 108,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,31*
€ 128,8889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,95*
€ 116,5605
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 91,82*
€ 109,2658
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 90,01*
€ 107,1119
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 88,72*
€ 105,5768
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 88,21*
€ 104,9699
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8821* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.