Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts SPF170R tzn 170 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts SPF170R tzn 170 HP
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts SPF170R tzn 170 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953359638
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953359638
EAN/GTIN:
     5701953359638
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF rechts; SPF170R; feuerverzinkt (tzn); 170; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
170 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
170
A:
170 mm
B:
34,5 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2400/061/ 170/ / /01
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, BMF, SIMPSON, SPF170R
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,3867*
€ 0,4967*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,3897*
€ 0,4997*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,5108*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,4024*
€ 0,5214*
Lager 870
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,57*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
SPF170LR
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.