Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenschuhe BSN BSN60/160-B tzn 60x160 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Balkenschuhe BSN BSN60/160-B tzn 60x160 HP
SIMPSON Balkenschuhe BSN BSN60/160-B tzn 60x160 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953159009
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953159009
EAN/GTIN:
     5701953159009
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 160x160
balkenschuh simpson
balkenschuh
SIMPSON Balkenschuhe BSN; BSN60/160-B; feuerverzinkt (tzn); 60x160; HP 40 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
60x160 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
40 Stück
Abmessung 1:
60
Abmessung 2:
160
A:
60 mm
B:
160 mm
C:
40 mm
D:
80 mm
T:
2,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2350/061/ 60/ 160/ /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, Balkenschuhe, BSN, B033064, BSN60/160-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.