Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbe... zn-gelb 4x60mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbe... zn-gelb 4x60mm Box
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbe... zn-gelb 4x60mm Box
Artikel-Nr.:
     870-4044325994695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325994695
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt gelb chromatiert; 4x60mm; Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x60mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
60 mm
d:
4,0 mm
dk:
8 mm
k:
2,4 mm
Kreuzschlitz:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1122/021/ 4,0/ 60/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Spanplattenschrauben, Senkkopf, Vollgewinde, JD-79, Spanplattenschrauben, Vollgewinde, JD Plus Universalschrauben, ETA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,72*
€ 25,14*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,78*
€ 25,26*
€ 3,90*
ab € 21,15*
€ 28,48*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,20*
€ 26,418
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.