Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbe... zn-gelb 4x20mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbe... zn-gelb 4x20mm Box
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbe... zn-gelb 4x20mm Box
Artikel-Nr.:
     870-4044325994527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325994527
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Senkkopf-Z, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt gelb chromatiert; 4x20mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x20mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
20 mm
d:
4,0 mm
dk:
8 mm
k:
2,4 mm
Kreuzschlitz:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1122/021/ 4,0/ 20/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Spanplattenschrauben, Senkkopf, Vollgewinde, JD-79, Spanplattenschrauben, Vollgewinde, JD Plus Universalschrauben, ETA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,81*
€ 14,94*
€ 5,46*
ab € 10,68*
€ 15,36*
€ 3,90*
ab € 12,11*
€ 16,79*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.