Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf... Dickschicht passiviert M8x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf... Dickschicht passiviert M8x20mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf... Dickschicht passiviert M8x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325951872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325951872
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben 8.8
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M8x20mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x20mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
20 mm
d:
8 mm
k:
5,3 mm
a:
4 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/040/ 8,0/ 20/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0616*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.