Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf... Dickschicht passiviert M4x8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf... Dickschicht passiviert M4x8mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf... Dickschicht passiviert M4x8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325866329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325866329
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben 8.8
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M4x8mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x8mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
8 mm
d:
4 mm
k:
2,8 mm
a:
2,1 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/040/ 4,0/ 8/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0147*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.