Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroschrauben Tellerkopf Kreuzschlitz-Z Grobgewinde zn 6,3x22mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euroschrauben Tellerkopf Kreuzschlitz-Z Grobgewinde zn 6,3x22mm HP
Euroschrauben Tellerkopf Kreuzschlitz-Z Grobgewinde zn 6,3x22mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325630449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325630449
Suchbegriffe:
Euroschrauben Tellerkopf
Kreuzschlitz-Z
Grobgewinde
Tellerkopf
Euroschrauben Tellerkopf Kreuzschlitz-Z Grobgewinde; galv. verzinkt; 6,3x22mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x22mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
6,3 mm
Abmessung 2:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7477/001/ 6,3/ 22/ /01
Weitere Suchbegriffe: Beschlagschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0524*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.