Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroschrauben Tellerkopf Kreuzschlitz-Z Grobgewinde zn 6,3x15mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euroschrauben Tellerkopf Kreuzschlitz-Z Grobgewinde zn 6,3x15mm HP
Euroschrauben Tellerkopf Kreuzschlitz-Z Grobgewinde zn 6,3x15mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325630357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325630357
Suchbegriffe:
Euroschrauben Tellerkopf
Kreuzschlitz-Z
Grobgewinde
Tellerkopf
Euroschrauben Tellerkopf Kreuzschlitz-Z Grobgewinde; galv. verzinkt; 6,3x15mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x15mm HP
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
6,3 mm
Abmessung 2:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7477/001/ 6,3/ 15/ /01
Weitere Suchbegriffe: Beschlagschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0178*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.