Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x440mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x440mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M16x440mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325530695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325530695
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu; galv. verzinkt; M16x440mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x440mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
440 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
dk:
38,8 mm
f:
12,9 mm
k:
8,95 mm
v:
16,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0011/001/ 16,0/ 440/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5189*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9989*
€ 2,37869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9489*
€ 2,31919
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8689*
€ 2,22399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8089*
€ 2,15259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7889*
€ 2,12879
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5189*
€ 1,80749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.