Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M30mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M30mm
Artikel-Nr.:
     870-4044325324621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324621
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; galv. verzinkt; M30mm
Weitere Informationen:
Variante:
M30mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
30 mm
d1:
30 mm
d2:
65 mm
d3:
108 mm
d4:
60 mm
h:
109 mm
k:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/001/ 30,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 582 c15e, din 582, ringmutter din 582 galv. verzinkt, Ringmuttern C 15 E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,6605*
€ 9,3305*
€ 65,00*
ab € 9,94*
€ 13,74*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,3305*
€ 11,1033
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,2505*
€ 11,0081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9205*
€ 10,6154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6605*
€ 10,306
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3305*
€ 9,9133
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6605*
€ 7,926
pro Stück
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.