Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M16mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M16mm
Artikel-Nr.:
     870-4044325324591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324591
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; galv. verzinkt; M16mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
d1:
16 mm
d2:
35 mm
d3:
63 mm
d4:
35 mm
h:
62 mm
k:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/001/ 16,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 582 c15e, din 582, ringmutter din 582 galv. verzinkt, Ringmuttern C 15 E
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 1,2469*
€ 1,6669*
1
€ 5,46*
ab € 1,83*
€ 2,75*
1
€ 3,90*
ab € 2,09*
€ 3,11*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6669*
€ 1,98361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6069*
€ 1,91221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5469*
€ 1,84081
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2469*
€ 1,48381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,6725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.