Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M12mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M12mm
Artikel-Nr.:
     870-4044325324577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324577
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; galv. verzinkt; M12mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
30 mm
d3:
54 mm
d4:
30 mm
h:
53 mm
k:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/001/ 12,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 582 c15e, din 582, ringmutter din 582 galv. verzinkt, Ringmuttern C 15 E
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 0,8163*
€ 1,1563*
1
€ 5,46*
ab € 1,24*
€ 1,89*
1
€ 3,90*
ab € 1,41*
€ 2,15*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1563*
€ 1,376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0663*
€ 1,2689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0463*
€ 1,2451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9963*
€ 1,1856
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8163*
€ 0,9714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,9075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.