Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 15mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 15mm HP
DIN 7349... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 15mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325257578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325257578
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349; Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; 15mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
15mm HP
DIN:
7349
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
15 mm
d1:
15 mm
d2:
36 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1684/182/ 15,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349 15x36x6, din 7349, din 7349 stahl, Scheiben fuer Schrauben mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2466*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3266*
€ 0,38865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3066*
€ 0,36485
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2966*
€ 0,35295
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.