Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechsk... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x55mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechsk... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x55mm HP
Sechsk... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x55mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325173816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325173816
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M8x55mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x55mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
55 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
- mm
k:
5,3 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/182/ 8,0/ 55/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0996*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.