Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben A2 mit I-Stern I 20 und Dichtscheibe d = 19 mm... 4,5x45mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spenglerschraube A2 mit I-Stern I20 3517/000/02 4,5x45
Spenglerschraube A2 mit I-Stern I20 3517/000/02 4,5x45
Artikel-Nr.:
     870-4044325104704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325104704
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerdichtschraube 4,5x45
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben A2 mit I-Stern I 20 und Dichtscheibe d = 19 mm ähnlich DIN 7995; 4,5x45mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x45mm KP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
45 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3517/000/ 4,5/ 45/ /02
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 3x 45, Spenglerschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,41*
€ 11,71*
€ 5,46*
ab € 11,25*
€ 15,50*
€ 3,90*
ab € 12,81*
€ 17,59*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0841* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.