Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contact-Sc... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 6mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contact-Sc... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 6mm IV
Contact-Sc... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 6mm IV
Artikel-Nr.:
     870-4044325063483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325063483
Suchbegriffe:
Sperrkantscheiben
Kontaktscheiben
Contactscheiben
Sicherungsscheiben
Contact-Scheiben Form S (schmal); Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; 6mm; IV 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6mm IV
Material/Güte:
ST
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
d1:
6,1 mm
d2:
12,0 mm
h:
1,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1519/182/ 6,0/ / /05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,024*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.