Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M16x60mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M16x60mm HP
DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M16x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325032267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325032267
Suchbegriffe:
Senkschrauben
11937
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M16x60mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x60mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
60 mm
d:
16 mm
dk:
30 mm
ds:
16 mm
k:
7,5 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/182/ 16,0/ 60/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3834*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5234*
€ 0,62285
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4934*
€ 0,58715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4734*
€ 0,56335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4634*
€ 0,55145
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.