Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x20mm HP
DIN 7... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4044325032106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325032106
Suchbegriffe:
Senkschrauben
11937
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M10x20mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x20mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
20 mm
d:
10 mm
dk:
20 mm
ds:
10 mm
k:
5,5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/182/ 10,0/ 20/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0581*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.